Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3222960
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C925H2YG
EAN/GTIN:
     1220319918172
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark C925de, C925dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.3 cm
Transporttiefe
44.6 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Transportgewicht
700 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C925de, C925dte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTLC925H2YE
ab € 52,96*
Ähnlich
Lexmark
C925H2CG
ab € 128,05*
Ähnlich
Lexmark
C925H2KG
ab € 177,15*
Ähnlich
Lexmark
C925H2MG
ab € 128,77*
Ähnlich
Ampertec
C925H2CG
ab € 81,74*
Ähnlich
Ampertec
C925H2KG
ab € 120,59*
Ähnlich
Ampertec
C925H2MG
ab € 82,75*
Ähnlich
Ampertec
C925H2YG
ab € 61,51*
Ähnlich
WhiteBox
C925H2CG
ab € 43,55*
Ähnlich
WhiteBox
C925H2KG
ab € 70,38*
Ähnlich
WhiteBox
C925H2MG
ab € 48,04*
Ähnlich
WhiteBox
C925H2YG
ab € 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.