| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3233785 Herst.-Nr.: 41493 EAN/GTIN: 5054533180932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindet ein einzelnes DisplayPort-Gerät mit einem DVI-D-Display mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1200@60Hz. Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |