Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-6030C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3239956
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4624B003
EAN/GTIN:
     4528472107486
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Enthefter
Der ultrakompakte A3-Highspeed-Produktionsscanner imageFORMULA DR-6030C zeichnet sich durch seinen zuverlässigen, robusten Dokumenteneinzug und Flexibilität aus. Er ist ideal für zentralisierte Büros, Remote-Büros oder Scandienstleister geeignet. Kompakt, stark und zuverlässig - das sind die Attribute des High-Speed-A3-Scanners imageFORMULA DR-6030C für Unternehmen und Scan-Dienstleister. Mit den schnellen Scan-Geschwindigkeiten kann der imageFORMULA DR-6030C mit einer Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell aufwarten - ohne dabei entsprechend mehr zu kosten. Er bietet daher jetzt ein noch besseres Preis-Leistungsverhältnis und verfügt als einer der kompaktesten und energieeffizientesten A3-Produktionsscanner auf dem Markt über eine außerordentlich hohe Rentabilität. Unternehmen mit hohem Scan-Aufkommen können mit dem imageFORMULA DR-6030C die Produktivität sowohl in ihrer Zentrale als auch in ihren Niederlassungen verbessern. Da der Einzug und die Ausgabe des Papiers an der Gerätevorderseite erfolgt, eignet sich der kompakte Canon DIN A3 Duplexscanner optimal für den Einsatz am Schreibtisch. Die hohe Zuverlässigkeit der Zufuhrtechnik und des Papiertransports sorgen für einen problemlosen Dokumenteneinzug beim Einlesen der unterschiedlichsten Dokumente - einschließlich Medien im A3-Format, Plastikkarten und Belege mit einer Länge bis zu drei Metern. Neben dem Standard-Scanweg verfügt der neue Canon Scanner über eine geraden Papierweg mit dem sich besonders dicke Vorlagen scannen lassen, so zum Beispiel Kreditkarten oder sehr dickes Papier. Der DR-6030C verfügt über eine Reihe von Softwarelösungen zur Verbesserung der Bildqualität. So hebt z.B. die Funktion "Automatische Textverbesserung II" Textinformationen vor dunkel gemustertem Hintergrund hervor, während die automatische Farberkennung dazu beiträgt, die Zeit für das Vorsortieren durch die automatische Unterscheidung von Farb- und Schwarzweiß-Dokumenten zu verkürzen. So werden die Bilder im korrekten Format gespeichert und die finalen Dateigrößen verringert. Der DR-6030C wird mit CapturePerfect 3.0, Kofax VRS Basic und Adobe Acrobat Standard 9.0 ausgeliefert und kann beim Einsatz über eine Vielzahl unterschiedlicher Scan-Aufgaben hinweg sein volles Leistungspotenzial entfalten.
Canon imageFORMULA DR-6030C - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 300 x 432 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, SCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, SCSI
Max. unterstützte Dokumentgröße
300 x 432 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
300 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
46.5 Watt (3.7 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VirtualReScan Basic, Canon CapturePerfect 3.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat S/W - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Querformat Farbe - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Farbe - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Querformat S/W - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.8 cm
Tiefe
31.2 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
10.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
Ultra SCSI ¦ USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.919,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,28*
€ 3.479,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,42*
€ 3.478,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.920,85*
€ 3.475,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.919,99*
€ 3.474,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.