| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3600321 Herst.-Nr.: 61847 EAN/GTIN: 4043619618477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Delock Adapter Displayport male > DVI 24+5 female - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 13 cm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | ![](/p.gif) | Länge | 13 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb displayport adapter delock, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 24+5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |