Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hyperion 1300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3636731
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1300G-1
EAN/GTIN:
     5711045280948
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Hohe Leistungsfähigkeit, eine lange Lebensdauer und herausragende ergonomische Eigenschaften - der Hyperion 1300g-Barcodescanner eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scandurchsatz und in der Leichtindustrie. Der Hyperion 1300g besticht vor allem durch hervorragende lineare Bilderfassung und seine Vielseitigkeit. Das anwenderfreundliche Gerät kann Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 46 cm schnell einlesen und bewältigt auch Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keinen kostspieligen Spezialscanner anschaffen müssen. Der Hyperion 1300g kommt ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist einer der robustesten Universalscanner, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Ein störungsfreier Betriebsablauf ist Ihnen garantiert, und im Notfall können Sie mit dem Gerät sogar mal einen Nagel in die Wand schlagen. Der Hyperion 1300g ist die ideale Wahl für Kunden, die bei einem linearen Handscanner Wert auf eine hohe Scanleistung und Strapazierfähigkeit legen.
Honeywell Hyperion 1300g - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 270 Scans/Sek. - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Elfenbein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, cULus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1.5 m
Software
Software inbegriffen
MasterMind
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
160 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
270 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
10 mm - 660 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 17,73*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,25*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 21,49*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,13*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 11,13*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 35,79*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,01*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-008-U
ab € 6,72*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
STND-23R03-006-4
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.