Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72713358
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     46-00526
EAN/GTIN:
     5711045367984
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
90-250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsprinzip
Kontakt
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, honeywell scanner netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK5145-71A38-EU
ab € 38,74*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 28,89*
Zubehör
Origin Storage
MK5145-31A38-EU
ab € 33,40*
Zubehör
ESEN
KABEU2P20
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.