Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 72GB 10K rpm Hot Plug SAS 2.5 Dual Port Hard Drive 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 72GB 10K rpm Hot Plug SAS 2.5 Dual Port Hard Drive 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-3654060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     389346-001
EAN/GTIN:
     5704327642404
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
72 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.