Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3660564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AW611A
EAN/GTIN:
     4948382722126
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
HPE bietet Festplattenlaufwerke für alle Datenspeicheranforderungen.
HPE Dual Port - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit, P6350 Starter Kit Field Installed
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit, P6350 Starter Kit Field Installed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U2KW2PE
ab € 141,09*
Zubehör
HP
U2KX2PE
ab € 97,24*
Zubehör
HP
U2KW7PE
ab € 195,31*
Zubehör
HP
U2KV4E
ab € 478,16*
Zubehör
HP
U2KV5E
ab € 75,70*
Zubehör
HP
U2KV8E
ab € 303,60*
Zubehör
HP
U2KV1E
ab € 359,09*
Zubehör
HP
U2KV3E
ab € 369,03*
Zubehör
HP
U2KV9E
ab € 435,13*
Zubehör
HP
HF383E
ab € 645,31*
Zubehör
HP
U2KV2E
ab € 595,23*
Zubehör
HP
U2KV6PE
ab € 175,05*
Zubehör
HP
U2KV7E
ab € 238,52*
Zubehör
HP
U2KX4E
ab € 4.838,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.