| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3661569 Herst.-Nr.: AK-340401-001-S EAN/GTIN: 4016032289265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses digital HD Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computer mit DP Schnittstelle an einen DVI Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor über ein DVI Kabel. ASSMANN - Videoadapter - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 15 cm - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videoadapter | ![](/p.gif) | Technologie | Doppelisolierung | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt, Leiterkabel mit Kupferkern | ![](/p.gif) | Länge | 15 cm | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28 | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |