Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti TK 590 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0948 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B0948 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-3700114
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0948
EAN/GTIN:
     8020334315818
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti TK 590 M - Magenta - original - Tonerpatrone - für d-Color MF2603, MF2604, P2026
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF2603, MF2604, P2026
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,84*
Ähnlich
Olivetti
B0946
ab € 85,85*
Ähnlich
Olivetti
B0947
ab € 106,19*
Ähnlich
Olivetti
B0949
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.