Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K SAS 2.5" Slim-HS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Lenovo 300GB 15K SAS 2.5" Slim-HS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-3776658
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9670
EAN/GTIN:
     5711045129933
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Solid-State-Technologie der nächsten Generation ermöglicht effiziente Leistung für Unternehmensanforderungen, insbesondere für leseintensive Anwendungs-Workloads in Rechenzentren.
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für System x3100 M5; x3250 M4; x35XX M3; x35XX M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7 cm
Tiefe
10.05 cm
Höhe
1.48 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
151 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.