| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3801899 Herst.-Nr.: 17763 EAN/GTIN: 4043718034512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INLINE - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Dual Link | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi-kabel 24+1 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |