Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iomega eGo Helium Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3803751
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     35731
EAN/GTIN:
     4019976357311
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
lenovo usb kabel 1m usb-c schwarz
Werten Sie Ihre digitale Welt auf - mit der leichten und ultraflachen Iomega eGo Helium Portable Hard Drive! Die Iomega eGo Helium Portable Hard Drive USB 2.0 passt perfekt zum neuen Notebook MacBook Air (HFS+ Format). Das kompakte Silberdesign findet problemlos in jeder Handtasche oder Aktentasche Platz. Dank der Drop Guard-Funktion werden Stürze aus bis zu 1,30 m Höhe verkraftet (40 % über dem Branchenstandard!). So wird die Iomega eGo Helium mit den härtesten Reisebedingungen fertig. Die Iomega eGo Helium Portable Hard Drive benötigt zudem keine externe Stromversorgung.
Iomega eGo Helium Portable - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 2.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
231 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Hardware-Verschlüsselung, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 2.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Iomega Protection Suite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 - 10.7
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - 300 MHz - RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.5 oder höher - RAM 128 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.