Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 900GB SAS 10K 2.5"
IBM 900GB SAS 10K 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-3803782
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y9915
EAN/GTIN:
     4053162262478
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System Storage DS3524, EXP3524
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
NEBS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3524 Model C4A, DS3524 Model C4T, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4A, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4T
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.