| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4073371 Herst.-Nr.: AK-320101-030-S EAN/GTIN: 4016032298328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. ASSMANN - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Doppelisolierung | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Daumenschrauben, Ferritfilter | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28 | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Dual Link | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi-kabel 24+1 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |