Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0613 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo 42D0613 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4137666
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0613
EAN/GTIN:
     4053162128873
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System x3200 M2 (2.5"); x3250 M2; x3350; x3500; x3550; x3650; x3655; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3350 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 (2.5") ¦ Lenovo System x3655 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.