Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4139636
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-471
EAN/GTIN:
     4054318743490
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
datalogic barcodescanner kabel
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Datalogic CAB-471 - Kabel seriell - DB-25 (W) - 3 m - gewickelt - für PowerScan D8300, D8330, D8340, D8500, D8530, M8300
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Unterstützte Ausrüstung Art
DCE
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan D8300, D8330, D8340, D8500, D8530, M8300
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 25,50*
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,89*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,86*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,82*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,49*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 23,76*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,47*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.