Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4139739
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-462
EAN/GTIN:
     4054318743469
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
datalogic barcodescanner kabel
barcodescanner kabel
Datalogic CAB-462 - Tastaturanschlusskabel - PS/2 (W) zu PS/2 (M) - 3.7 m - gewickelt - für PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PM8300, PM8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3.7 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PM8300, PM8500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,89*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,86*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,82*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,49*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 23,76*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,47*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.