Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD AV-GP WD10EURX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4195871
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EURX
EAN/GTIN:
     4016138738148
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die stromsparenden WD AV-GP-SATA-Festplattenlaufwerke nutzen die WD GreenPower-Technologie, um die extrem hohen Anforderungen anspruchsvoller Audio- und Video-Umgebungen zu meistern. Mit einer Stromersparnis von bis zu 40% operieren sie kühl und leise und bieten perfekte Zuverlässigkeit für AV-Applikationen wie PVR, DVRs, Digitalempfänger und Aufzeichnungen von Vidoüberwachungen.
WD AV-GP WD10EURX - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), IntelliSeek, Preemptive Wear Leveling (PWL), SilkStream, IntelliPark, IntelliPower, GreenPower-Technologie, Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
110 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD5000AVDS
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.