Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB 2.5" 15K SAS 6G 2.5"
Fujitsu 300GB 2.5" 15K SAS 6G 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4224481
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4482-L530
EAN/GTIN:
     4053162300507
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für PRIMERGY BX920 S3, RX600 S6, SX150 S8, SX350 S8, TX1320 M1, TX1330 M1, TX2540 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), BX920 S3 Entry Blade (2.5"), BX920 S4, RX100 S7p (2.5"), RX200 S7, RX200 S8, RX2520 M1 (2.5"), RX300 S7 (2.5", 2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S7 (2.5", 2.5"), RX350 S8 (2.5"), RX500 S7, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2a (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2b (2.5"), RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM (2.5"), RX900 S2, SX150 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), TX120 S3p (2.5", 2.5"), TX1320 M1 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX140 S1p (2.5", 2.5"), TX140 S2 (2.5"), TX150 S7 (2.5"), TX150 S8 (2.5"), TX200 S7 (2.5"), TX2540 M1 (2.5"), TX300 S7 (2.5", 2.5"), TX300 S8 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.