Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652620-B21
EAN/GTIN:
     0886111585663
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
10.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2.7 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 6.8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8 (3.5"), BL460c Gen8 (3.5"), BL465c Gen8 (3.5"), BL660c Gen8 (3.5"), BL660c Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL360e Gen8 (3.5"), DL360e Gen8 Base (3.5"), DL360e Gen8 Entry (3.5"), DL360e Gen8 Performance (3.5"), DL360e Gen8 Special Server (3.5"), DL360p Gen8 (3.5"), DL360p Gen8 CMS (3.5"), DL360p Gen8 Performance (3.5"), DL380e Gen8 (3.5"), DL380e Gen8 Base (3.5"), DL380e Gen8 Entry (3.5"), DL380e Gen8 High Performance (3.5"), DL380e Gen8 Storage (3.5"), DL380p Gen8 Performance (3.5"), DL380p Gen8 Special (3.5"), DL385p Gen8 (3.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (3.5"), DL385p Gen8 Entry (3.5"), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (3.5"), DL385p Gen8 Storage (3.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (3.5"), DL388p Gen8 Base (3.5"), DL560 Gen8 (3.5"), DL560 Gen8 Base (3.5"), DL560 Gen8 Entry (3.5"), DL560 Gen8 Performance (3.5"), MicroServer Gen8 (3.5"), MicroServer Gen8 Base (3.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (3.5"), MicroServer Gen8 Entry (3.5"), ML110e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350e Gen8 (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350p Gen8 (3.5"), ML350p Gen8 Special Server (3.5"), SL210t Gen8 (3.5"), SL210t Gen8 1U Node (3.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray (3.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray (3.5"), SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 SE 4U Left Tray (3.5"), SL270s Gen8 SE 4U Right Tray (3.5"), SL4540 Gen8 (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 1x Node Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 2x Node Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 3x Node Server (3.5"), SL4545 G7 (3.5"), WS460c Gen8 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 456,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.