Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ScanMaker 9800XL Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4305973
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-360502-SF
EAN/GTIN:
     6926339602774
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner microtek
Der ScanMaker 9800XL ist Mitglied der DIN A3 Scanner-Familie und baut auf den Erfolg des ScanMakers 9600XL auf mit deutlich verbesserten Spezifikationen und Vernetzungsmöglichkeiten. Die große Scanfläche kombiniert mit einer sehr hohen Auflösung von 1.600 x 3.200 dpi deckt nahezu alle Scan-Anforderung ab. Verschiedene zusätzliche Vorlagenhalter können erworben werden und komplettieren diesen Scanner für die Herstellung grosser Kontaktbögen, die dann auch zu hochwertigen Scans verarbeitet werden können.
Microtek ScanMaker 9800XL Plus - Flachbettscanner - CCD - 305 x 432 mm - 1600 dpi x 3200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Silber
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 432 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Transparentfolien, Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, CB, CCC, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
28 Watt (8.4 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Microtek LAN Wizard, Microtek Scanner ICC Profiler, Microtek ScanWizard Pro, InterVideo MediaOne Gallery
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 - 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1600 dpi x 3200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
12800 dpi x 12800 dpi
Bereich der Scan-Dichte
3.7D
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
Multi-Sampling, One-Button-Funktion
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.6 cm
Tiefe
62.8 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,90*
€ 2.334,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,24*
€ 2.330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,86*
€ 2.248,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,00*
€ 2.191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,83*
€ 2.118,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.