Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh B2309640 Developer Entwicklereinheit 160000 Seiten
Ricoh B2309640 Developer Entwicklereinheit 160000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-4321169
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B2309640
EAN/GTIN:
     4053768164473
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh - Schwarz - original - Entwickler-Kit - für Lanier MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500; Gestetner MP C3000; Ricoh Aficio MP C2500
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 160000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500 ¦ Gestetner MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500 ¦ Nashuatec MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500 ¦ NRG MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500 ¦ Rex Rotary MP C2500, MP C3000, MP C3500, MP C4500 ¦ Ricoh Aficio MP C2000, Aficio MP C2000 ARDF, Aficio MP C2500, Aficio MP C2500 ARDF, Aficio MP C2500 EFI, Aficio MP C2500 SPF, Aficio MP C2500AD, Aficio MP C2500ARDFe1, Aficio MP C3000, Aficio MP C3000 ARDF, Aficio MP C3000 EFI, Aficio MP C3000 SPF, Aficio MP C3000ARDFe1, Aficio MP C3500, Aficio MP C3500 ARDF, Aficio MP C3500 EFI, Aficio MP C3500 SPF, Aficio MP C3500ARDFe1, Aficio MP C4500, Aficio MP C4500 ARDF, Aficio MP C4500 EFI, Aficio MP C4500 SPF, Aficio MP C4500ARDFe1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,91*
Ähnlich
Ricoh
842030
ab € 40,14*
Ähnlich
Ricoh
842031
ab € 72,54*
Ähnlich
Ricoh
842033
ab € 70,03*
Ähnlich
Ricoh
B2242027
ab € 445,98*
Ähnlich
Ricoh
B2242042
ab € 97,07*
Ähnlich
Ricoh
884948
ab € 62,79*
Ähnlich
WhiteBox
884946
ab € 27,00*
Ähnlich
WhiteBox
884947
ab € 30,63*
Ähnlich
WhiteBox
884948
ab € 23,31*
Ähnlich
WhiteBox
884949
ab € 41,49*
Ähnlich
Ampertec
842030
ab € 26,10*
Ähnlich
Ampertec
842031
ab € 53,12*
Ähnlich
Ampertec
842032
ab € 44,18*
Ähnlich
Ampertec
842033
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.