| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4394397 Herst.-Nr.: MXTMMHQ5M EAN/GTIN: 0065030847728 |
| |
|
| | |
| Das hochauflösende VGA-Kabel (5 Meter) MXTMMHQ5M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet. Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden. StarTech.com 5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 5 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Twisted Pair, dreifach abgeschirmt, koaxial | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 5 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |