| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4415819 Herst.-Nr.: DVIDDMM1M EAN/GTIN: 0065030847698 |
| |
|
| | |
| StarTech.com DVI-D Dual Link Kabel 1m (Stecker/Stecker) - DVI 24+1 Pin Monitorkabel Dual Link - DVI Anschlusskabel mit Ferritkernen - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben | | Länge | 1 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | TMDS-Links | Dual Link | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |