Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8944 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 90Y8944 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4424125
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8944
EAN/GTIN:
     0883436235662
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm - für System x3250 M4; x32XX M3; x3400 M3; x35XX M3; x35XX M4; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7 cm
Tiefe
10.05 cm
Höhe
1.48 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Merkmale
128-Bit AES
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
151 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,94*
€ 471,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.