| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4460727 Herst.-Nr.: 0B47090 EAN/GTIN: 8592978038274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Mini-DisplayPort-zu-Single-Link-DVI-Adapter ist ein kleines Kabel, mit dem Sie Lenovo ThinkPads mit jedem Monitor mit DVI-Schnittstelle mithilfe eines Lenovo DVI-Kabels verbinden können. Der Mini-DisplayPort ist eine Miniaturausgabe der beliebten digitalen DisplayPort-Schnittstelle. Darüber hinaus erfüllt der Mini-DisplayPort-zu-Single-Link-DVI-Adapter den DisplayPort 1.2 Standard und verfügt über eine Bandbreite von 4,95 Gbps, um eine kristallklare Display-Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz zu bieten - so können Sie jeden Monitor mit DVI-Schnittstelle als zweites Display verwenden. Lenovo - DisplayPort-Adapter - Single Link - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 20 cm - für ThinkCentre M75t Gen 2; ThinkPad P51; ThinkStation P330 Gen 2; P34X; P350; P520; P620 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | ![](/p.gif) | Länge | 20 cm | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Single Link | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad L570 ¦ Lenovo ThinkPad P51 ¦ Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i ¦ Lenovo ThinkPad T431s ¦ Lenovo ThinkPad T470p ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad T530i ¦ Lenovo ThinkPad W550s ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DE, 30DF, 30DG, 30DH, 30DJ, 30DL, 30DM, 30DN, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |