Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4489282
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B204131
EAN/GTIN:
     8715946499253
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Dokumente individuell zu verarbeiten, und eignet sich insbesondere für Anwender mit spezifischen Anforderungen an die Erfassung, wie etwa das Scannen gebundener Materialien sowie dicker oder fragiler Dokumente. Dieser Scanner lässt sich leicht in vertikale Anwendungen integrieren, da er TWAIN, ISIS und WIA ebenso unterstützt wie Epson Document Capture Pro. Hochwertige Scanergebnisse werden durch die CCD-Technologie und innovative Bildverarbeitungsfunktionen – wie die „Buchrückenkorrektur" – sowie durch die verbesserte Farbausblendung/-optimierung mit Epson Scan gewährleistet. Darüber hinaus können mit Epson Document Capture Pro gescannte Daten bereits vor der Konvertierung bearbeitet werden, um sie dann an nahezu jede Art von Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem weiterzuleiten. Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden" oder „Scannen zu Microsoft SharePoint " – benutzerspezifisch anpassen. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantiert quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch.
Epson WorkForce DS-50000 - Flachbettscanner - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 4 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
25.5 Watt (1.5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, EPSON Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 dpi x 9600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
4 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
4 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Remove Punch Hole, RGB Color Dropout
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 cm
Tiefe
46.8 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
14.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.337,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,26*
€ 1.617,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,95*
€ 1.617,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,32*
€ 1.608,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,71*
€ 1.600,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,78*
€ 1.591,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB204
ab € 386,89*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB204
ab € 265,58*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB204
ab € 333,10*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB204
ab € 192,62*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB204
ab € 530,79*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB204
ab € 662,00*
Zubehör
Epson
B12B808411
ab € 270,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.