Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Netzwerkschnittstellenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Netzwerkschnittstellenmodul
Epson Netzwerkschnittstellenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14848851
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B808411
EAN/GTIN:
     8715946499260
Suchbegriffe:
Dokumentenserver
dokumentenserver
Über das Epson Netzwerkschnittstellenmodul mit Push-Scan-Funktionalität können Epson-kompatible Scanner von verschiedenen Abteilungen und Arbeitsgruppen gemeinsam genutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Netzwerk-Scan-Modul
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce DS-6500 / DS-7500 WorkForce DS-50000 / DS-60000 / DS-70000
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.474 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B11B204131
ab € 1.343,82*
Zubehör
Epson
B11B205131
ab € 388,94*
Zubehör
Epson
B11B204231
ab € 2.895,70*
Zubehör
Epson
B11B205231
ab € 886,72*
Zubehör
Epson
B11B204331
ab € 3.222,93*
Zubehör
Epson
B11B205331
ab € 1.127,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.