Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4500301
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65354
EAN/GTIN:
     4043619653546
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei Monitoren mit Displayport Schnittstelle.
Delock - Display-Adapter - TDP-Anschluss, 20-polig (W) zu DMS-59 (M) - 25 cm - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
25 cm
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
2 x TDP-Anschluss, 20-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
DMS-59 - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.