Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB Stick Case "Vegas"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4500448
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084409
EAN/GTIN:
     4007249844095
Suchbegriffe:
USB-Stick Tasche
usb stick tasche
USB-Stick-Case "Vegas" ist eine universelle Tasche zur Aufbewahrung von 5 USB-Sticks mit praktischem magnetischem Verschluss.
Hama USB Stick Case "Vegas" - USB-Flash-Laufwerk-Hülle - Kapazität: 5 USB-Flashlaufwerke - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
13.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk-Hülle
Kapazität
5 USB-Flashlaufwerke
Produktmaterial
Koskin
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Magnetischer Verschluss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,50*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,71*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.