Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-70000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4509388
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B204331
EAN/GTIN:
     8715946499239
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Hochleistungsgerät kann große Dokumentenstapel schnell und effizient an einem Stück bewältigen und lässt sich problemlos in komplexe IT-Systeme einbinden. Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten/Min. bzw. 140 Bildern/Min. erledigt dieser Produktionsscanner mühelos umfangreiche Aufträge. Dank des DIN A3-Dokumenteneinzugs für 200 Blatt, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und der Doppeleinzugserkennung ermöglicht dieser Scanner schnelle, reibungslose Scannvorgänge . Mit Epson Document Capture Pro lässt sich der Scanner ganz einfach in Ihr Dokumentenmanagementsystem einbinden. Die Abläufe werden beschleunigt, und die Benutzer können Dokumente erfassen, konvertieren, verteilen und in praktisch jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem ablegen. Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden" oder „Scannen zu Microsoft SharePoint " – benutzerspezifisch anpassen. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig. Die Epson ReadyScan LED-Technologie und das ENERGY STAR-Zertifikat* weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.
Epson WorkForce DS-70000 - Dokumentenscanner - Duplex - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
- 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
297 mm x 2540 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
200 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
79 Watt (1.5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, EPSON Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
8000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 dpi x 9600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
140 Bilder/Min. - Farbe ¦ 140 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Remove Punch Hole, RGB Color Dropout
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 cm
Tiefe
52.2 cm
Höhe
28.9 cm
Gewicht
26.9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.222,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.468,46*
€ 4.127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,05*
€ 4.085,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,53*
€ 3.947,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,87*
€ 3.872,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.222,93*
€ 3.835,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20B
ab € 369,98*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20B
ab € 586,59*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20B
ab € 881,78*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB204
ab € 389,08*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB204
ab € 191,28*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB204
ab € 531,14*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB204
ab € 662,59*
Zubehör
Epson
B12B808411
ab € 271,09*
Zubehör
Epson
B12B813501
ab € 44,67*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20B
ab € 742,12*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20B
ab € 1.008,22*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20B
ab € 1.268,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.