Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO-5 Ultrium 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1871982
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH958B
EAN/GTIN:
     4948382931702
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen neun Generationen der Linear Tape Open (LTO)-Bandlaufwerktechnologie, können 45 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit Linear Tape File System (LTFS) für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Die Hardwareverschlüsselung der Daten mit AES 256-Bit bietet einfach zu aktivierende Sicherheit, um besonders vertrauliche Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. LTFS ist ein offenes Format zum Speichern von Daten auf Band, das Bänder der LTO-Generation 5 und höher selbstbeschreibend und dateibasiert macht. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s nativ und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE LTO-5 Ultrium 3000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
4.65 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 5
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Library and Tape Tools
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
256 MB
Kapazität
1.5 TB (unkomprimiert)/ 3 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
52 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 4, Ultrium 5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1008 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 4, Ultrium 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,40*
€ 485,57*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 764,09*
€ 804,17*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,81*
€ 556,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
588076R-B21
ab € 649,09*
Zubehör
HP
726825-B21
ab € 333,32*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 75,24*
Zubehör
HP
U3AX8PE
ab € 1.238,30*
Zubehör
HP
U3AY2PE
ab € 1.489,82*
Zubehör
HP
U1FJ2PE
ab € 1.497,59*
Zubehör
HP
U3AZ4PE
ab € 3.276,38*
Zubehör
HP
U3AZ8PE
ab € 1.153,01*
Zubehör
HP
U1FJ3PE
ab € 795,84*
Zubehör
HP
U1FJ6PE
ab € 773,97*
Zubehör
HP
U1FJ4PE
ab € 1.045,56*
Zubehör
HP
U6HS6E
ab € 4.446,52*
Zubehör
HP
U0PA8E
ab € 3.852,44*
Zubehör
HP
U6HR4E
ab € 2.751,54*
Zubehör
HP
U6HS0E
ab € 2.521,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.