Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4581-L100 Internes Solid State Drive 100 GB 2.5" SAS MLC
Fujitsu S26361-F4581-L100 Internes Solid State Drive 100 GB 2.5" SAS MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-4528512
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4581-L100
EAN/GTIN:
     4051554512071
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 100 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - für PRIMERGY BX920 S3, RX200 S8, RX300 S8, RX350 S7, RX350 S8, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
100 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 Entry Blade (2.5"), RX200 S6, RX200 S7, RX200 S8, RX300 S6, RX300 S7 (2.5", 2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S7, RX350 S8 (2.5"), RX600 S6, RX900 S2, TX150 S8 (2.5"), TX200 S6, TX200 S7 (2.5"), TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.