Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4534349
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205131
EAN/GTIN:
     8715946499222
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Gerät ist speziell auf die Aufnahme einzelner Dokumente ausgerichtet und eignet sich perfekt für Benutzer, die ganz spezielle Dokumente erfassen müssen. Beispielsweise für das Scannen von gebundenen und dicken oder empfindlichen Dokumenten. Der Scanner kann dank der Unterstützung von TWAIN, ISIS und WIA und Document Capture Pro-Anschlüssen mühelos in vertikale Anwendungen integriert werden. Qualitativ hochwertige Scanergebnisse werden einerseits durch die CCD-Technologie und andererseits durch innovative Bildverarbeitungsfunktionen, beispielsweise zur Buchrückenkorrektur oder verbesserte Color-Dropout- und Farbverbesserungsfunktionen dank Epson Scan gesichert. Zudem vereinfacht Document Capture Pro die Bearbeitung gescannter Daten vor deren Umwandlung und Verteilung in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem. Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu"-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden", „Scannen zu Microsoft SharePoint " und „Scannen zu Cloud"*2. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden. Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Punkte und die ENERGYSTAR-Zertifizierung zeichnen das Gerät als umweltfreundlich aus.
Epson WorkForce DS-5500 - Flachbettscanner - CCD - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
210 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17.5 Watt (1.6 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.x oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Sek./Scan - Farbe ¦ 8 Sek./Scan - Schwarz & Weiss ¦ 0.6 ms/Zeile - Schwarz & Weiss ¦ 0.6 ms/Zeile - Farbe
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Remove Punch Hole, RGB Color Dropout
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,80*
€ 510,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
ab € 149,02*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB205
ab € 75,67*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
ab € 208,99*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
ab € 254,12*
Zubehör
Epson
B12B808411
ab € 271,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.