Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4534351
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205231
EAN/GTIN:
     8715946499215
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der WorkForce DS-6500 scannt bis zu 25 Seiten pro Minute und ermöglicht dank eines automatischen Einzugs für 100 Seiten, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und Doppeleinzugserkennung ein effizientes und problemloses Scannen. Zudem sorgen die „Scannen zu"-Funktionen von Document Capture Pro für noch mehr Produktivität. Mit Epson Document Capture Pro können Sie Funktionen für das Scannen in hoher Geschwindigkeit mühelos in Ihr Dokumentenmanagementsystem integrieren und somit den Workflow beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, gescannte Informationen in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem zu erfassen, umzuwandeln und zu verteilen. Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu"-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden", „Scannen zu Microsoft SharePoint " und „Scannen zu Cloud"*2. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht. Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering.
Epson WorkForce DS-6500 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1016 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
44.5 Watt (1.6 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4.x, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
50 Bilder/Min. - Farbe ¦ 50 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Remove Punch Hole, RGB Color Dropout
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
21.7 cm
Gewicht
9.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,71*
€ 1.055,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,52*
€ 1.052,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,70*
€ 1.049,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,97*
€ 1.043,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20C
ab € 112,59*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,65*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
ab € 147,25*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB205
ab € 75,85*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
ab € 209,94*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20C
ab € 160,30*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
ab € 253,01*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20C
ab € 196,60*
Zubehör
Epson
B12B808411
ab € 265,93*
Zubehör
Epson
B12B813481
ab € 44,01*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20C
ab € 228,66*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20C
ab € 308,46*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20C
ab € 387,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.