Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00W1152 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Lenovo 00W1152 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4551519
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00W1152
EAN/GTIN:
     4053162131941
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für System Storage DS3512 Model C2A, DS3512 Model E2A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3512 Model C2A, DS3512 Model E2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,35*
€ 710,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,66*
€ 710,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,12*
€ 708,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,13*
€ 705,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.