Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Enterprise MAN3367MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-4578018
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:MAN3367MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. In dieser Klasse ist SAS die Schnittstelle der Wahl, und die Rotationsgeschwindigkeiten liegen bei 10/15 K.
Fujitsu Enterprise MAN3367MP - Festplatte - 36.7 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 10000 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.75 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
36.7 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 20-300 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.5 ms (Durchschnittlich) / 12 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.4 ms
Mittlere Wartezeit
2.99 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
84 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^7
MTBF
1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.