Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB 2.5" 10k 6Gb SAS 2.5"
IBM 600GB 2.5" 10k 6Gb SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4638043
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2503
EAN/GTIN:
     4053162136656
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Storwize V3500; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3500 SFF Dual Control Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.