Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2505 Interne Festplatte 900 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 00Y2505 Interne Festplatte 900 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4638044
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2505
EAN/GTIN:
     0883436294799
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für Storwize V3500; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3500 SFF Dual Control Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,15*
€ 1.166,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,46*
€ 1.154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,63*
€ 1.122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,69*
€ 1.056,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.