Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8X DVDS-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4648770
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8XDVDS-K
EAN/GTIN:
     5554442348886
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Transcends externer und schlanker 8X CD/DVD-Brenner wurde speziell für die Verwendung mit kompakten Notebooks hergestellt. Sein schlankes, stylishes und kompaktes Design machen es zu dem idealen Begleiter für unterwegs. Die Stromversorgung erfolgt lediglich über zwei USB-Ports und es wird kein externes Netzteil benötigt. Ob Sie zu Hause relaxen oder auf Reisen sind - Notebook-Nutzer können nun jederzeit DVD-Filme sehen, Software installieren und Datensicherungsmedien erstellen.
Transcend 8X DVDS-K - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.28 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
246 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink Power2Go
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8XDVDS-W
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.