Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-126241100
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200723
EAN/GTIN:
     0033816024021
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 125 Mikron, glänzend, Format A4, 100 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 250 Mikrometer - 100er-Pack - glänzend - 216 x 303 mm Taschen für Laminierung - für Fusion 1000L A3, 1000L A4, 1100L A3, 1100L A4, 3000L A3, 3000L A4, 3100L A3, 5100L A3
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
216 x 303 mm
Medienstärke
250 Mikrometer
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
GBC Fusion 1000L A3, 1000L A4, 1100L A3, 1100L A4, 3000L A3, 3000L A4, 3100L A3, 5000L A3, 5100L A3 ¦ GBC Heatseal H65 A4 ¦ GBC Inspire A3, A4
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
398
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,48*
2 Tage
69
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 18,50*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 20,12*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 20,12*
9 Tage
16
pro Satz
€ 5,87*
ab € 14,45*
€ 20,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,48*
€ 21,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,41*
€ 21,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,38*
€ 20,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,96*
€ 20,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,20*
€ 15,71
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.