Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8465-LSCTS-SW-AA
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980095
EAN/GTIN:
     4002432373642
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung.
Leitz ImpressBIND - A4 (210 x 297 mm) - 35 Blätter - Schwarz mit transparentem Vorderdeckel - Softcover - für Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz mit transparentem Vorderdeckel
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Softcover
Struktur
Leinen
Binde-Kapazität
15 - 35 Blätter
Binde-Kapazität (mm)
3.5 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
6
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,51*
€ 21,66*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 24,81*
1 Tag
23
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 27,92*
9 Tage
6
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,70*
€ 28,22*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,46*
€ 28,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980035
ab € 15,56*
Ähnlich
Leitz
73980028
ab € 15,58*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.