Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Fujitsu 4TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4731267
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5242-L400
EAN/GTIN:
     5712505082065
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY CX250 S1, CX270 S1, CX272 S1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX250 S1, CX270 S1, CX272 S1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,60*
€ 614,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.