| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4736630 Herst.-Nr.: 41004 EAN/GTIN: 4002888410045 |
| |
|
| | |
| Verbindet eine einzelne DisplayPort-Quelle mit einem einzelnen DVI-D-Display mit einer maximalen Auflösung von 1920x180@60Hz / 1920x12000@60Hz. Lindy - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 15 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | | Farbe | Schwarz | | Länge | 15 cm | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi |
| | |
| |