Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T47 Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4744236
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1257,3000
EAN/GTIN:
     4011324125733
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. High Capacity für hohes Druckvolumen und günstige Seitenpreise.
KMP B-T47 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2010, Brother TN2210, Brother TN2220) - für Brother DCP-7055, 7057, 7065, 7070, HL-2130, 2132, 2135, 2220, 2240, 2250, 2270, MFC-7360
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN2010, Brother TN2210, Brother TN2220
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2220, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N, MFC-7360Ne, MFC-7460DN, MFC-7860DW ¦ Brother FAX-2840, 2940
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner schwarz, brother toner, tonerkassette brother schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-2220
ab € 49,04*
Ähnlich
edding
18-1001
ab € 20,35*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBTN2220E
ab € 15,50*
Ähnlich
Soennecken
84037
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.