Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Fujitsu 2TB 3.5" 7.2K SAS 6G BC 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4749103
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5241-L200
EAN/GTIN:
     4053026408431
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX300 S8, RX350 S8, SX150 S8, SX350 S8, TX140 S2, TX200 S7, TX2540 M1, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p (3.5", 3.5"), RX300 S7 (3.5", 3.5"), RX300 S8 (3.5"), RX350 S7 (3.5", 3.5"), RX350 S8 (3.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (3.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (3.5"), TX140 S1p (3.5", 3.5"), TX140 S2 (3.5"), TX150 S8 (3.5", 3.5"), TX200 S7 (3.5", 3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S7 (3.5", 3.5"), TX300 S8 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.