Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Laser 2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750451
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     3329680198102
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Laser 2800 - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
2500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
1 Stück enthält 2.500 Blätter (€ 0,0085* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.