Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FireFox SS1623K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765278
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1623K
EAN/GTIN:
     5032548103214
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Die Dokumentenschränke der Serie Firefox bieten maximalen Feuerschutz von bis zu 2 Stunden für Papierdokumente, DVDs/USBs und gleichzeitig zertifizierten Einbruchschutz.
Phoenix FireFox SS1623K - Safe zur Medienaufbewahrung - RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
77.5 cm
Tiefe
65 cm
Höhe
138.5 cm
Gewicht
348 kg
Farbe
RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Schublade, Verankerungsbolzen für Beton, 3 Böden
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, Tastensperre, Kratzschutz, schlagfest, verschließbares Schubfach, "Slam Action"-Automatikverriegelungsmechanismus
Kennzeichnung
UKAS, EN 14450, VDS Class 1, NT Fire 017-120, DIP120 - 60DM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.401,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,89*
€ 3.152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,61*
€ 3.106,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,23*
€ 2.970,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.438,77*
€ 2.902,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,78*
€ 2.858,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.