Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGULUS SIGNOLIT SC 44


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A4, SC 44, f. Farblaserdrucker, weiß matt, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1002-4765447
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SC44A4
EAN/GTIN:
     4020681003868
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
SC 44 kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist.
REGULUS SIGNOLIT SC 44 - Polyester - matt - selbstklebend - 155 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wetterbeständig, kratzfest
Medienstärke
155 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,03*
€ 69,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,21*
€ 68,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,02*
€ 65,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,20*
€ 62,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
9500
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.